フッ素樹脂 袋のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
1,653件の「フッ素樹脂 袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコン メッシュ」、「網目シート」、「PFAフィルム」などの商品も取り扱っております。
フッ素樹脂採取袋 PFA JPBPシリーズ アイシスランキング1位
2枚のフッ素樹脂シートを3辺溶着させた採取袋でPFA製です。耐薬品性を求めるサンプルの袋としてや各種フッ素樹脂容器の一時的な代用袋に適しています。PFA製は耐熱温度+260℃、厚さ0.05mmで軽量物用に適しています。素材的に柔軟性がないため、密封する際はCクランプキットの併用をお勧めします。
1個
3,398税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フッ素樹脂バッグ アズワンランキング2位
1枚
3,500税込3,850
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

フッ素樹脂採取袋 FEP JPBFシリーズ アイシスランキング3位
2枚のフッ素樹脂シートを3辺溶着させた採取袋でFEP製です。耐薬品性を求めるサンプルの袋としてや各種フッ素樹脂容器の一時的な代用袋に適しています。FEP製は耐熱温度+200℃、厚さ0.12mmで重量物用に適しています。素材的に柔軟性がないため、密封する際はCクランプキットの併用をお勧めします。
1個
5,698税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


炊飯ネット(テトロン製) EBM(江部松商事)ランキング5位
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1枚
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性連続使用温度(℃)260耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)327耐候性
1袋(10枚)
12,200税込13,420
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ダイキン工業FEPフィルム
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。
用途栽培室のカバー、電線被覆など。寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000材質FEP連続使用温度(℃)-240~200適合流体酸・アルカリなど
1枚
6,498税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに厚さ(mm)0.05
1枚ほか
1,455税込1,601
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)


SIBATA(柴田科学)ガス捕集袋
・ガス直接捕集用の捕集器具です。 ・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
材質ふっ化ビニール
1枚ほか
4,098税込4,508
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フロンケミカルPTFEネット
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
1枚
6,298税込6,928
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TFE網
PTFE網はPTFEシートにダイア型の網目模様に切込み網にした製品で穴寸法は6.5mmになります。用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、かごでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋と色々な使い方ができます。
長さ(mm)1000厚さ(mm)1.6
1個
29,980税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327関連資料特性
1枚
3,198税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

フロンケミカルPTFEPFAフィルム
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフィルムです。
用途複雑な形状物の熱溶融成形。材質PFA寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000連続使用温度(℃)-253~260適合流体酸・アルカリなどテープ長さ(mm)1000
1枚
9,198税込10,118
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

2枚のフッ素樹脂シートを3辺溶着させた採取袋。 耐薬品性を求めるサンプルの袋として各種フッ素樹脂容器の一時的な代用袋に適しています。 PFA製は軽量物用に適しています。
材質PFA製耐熱温度(℃)260厚さ(mm)0.05
1枚
3,398税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(100枚)
16,830税込18,513
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1個
14,980税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)